Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x4; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Messing; Nickel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x4; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Messing; Nickel
Schraube; M4x4; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Messing; Nickel
Artikel-Nr.:
     2805-B4X4/BN533
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1441396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Länge: 4mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 533
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 1,2mm
Gewindesteigung: 0,7
Gewinde + Länge - #Suche: M4x4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.