Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x40; 0,7; Kopf: Flügel; Stahl; Zink; DIN 316; 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube; M4x40; 0,7; Kopf: Flügel; Stahl; Zink; DIN 316; 40mm
Schraube; M4x40; 0,7; Kopf: Flügel; Stahl; Zink; DIN 316; 40mm
Artikel-Nr.:
     2805-B4X40/BN276
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1110543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gewindelänge: 40mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Flügel
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 276
DIN Norm: DIN 316
PN Norm: PN 82436
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.