Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 4x40; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B4X40/BN50046
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3059198
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 40mm
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,15mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 50046
Formgröße: TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.