Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x5; 0,7; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 2mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x5; 0,7; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 2mm; Stahl
Schraube; M4x5; 0,7; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 2mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B4X5/BN24
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1025422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 5mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Sechskant
BN Norm: BN 24
DIN Norm: DIN 913
ISO Norm: ISO 4026
PN Norm: PN 82314
Formgröße: HEX 2mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.