Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x5; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x5; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; DIN 84A
Schraube; M4x5; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B4X5/BN328
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1121529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 5mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 328
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 1,2mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,12*
€ 122,7128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,11*
€ 120,3209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,83*
€ 116,4177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,25*
€ 100,2575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,56*
€ 85,1564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.