Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x5; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x5; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink; DIN 84A
Schraube; M4x5; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B4X5/BN341
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1128515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 5mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 341
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,84*
€ 108,0996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,97*
€ 104,6843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,08*
€ 91,7252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,34*
€ 78,9446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,07*
€ 66,7233
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.