Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x5; 0,7; Kopf: ohne Kopf; gerade; 0,6mm; A1 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x5; 0,7; Kopf: ohne Kopf; gerade; 0,6mm; A1 Edelstahl
Schraube; M4x5; 0,7; Kopf: ohne Kopf; gerade; 0,6mm; A1 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B4X5/BN664
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1251368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A1 Edelstahl
Länge: 5mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: gerade
BN Norm: BN 664
DIN Norm: DIN 551
ISO Norm: ISO 4766
PN Norm: PN 82272
Formgröße: 0,6mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1379* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.