Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x50; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x50; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink; DIN 84A
Schraube; M4x50; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B4X50/BN341
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1128671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 50mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 341
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,19025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,48*
€ 355,1912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,26*
€ 350,1694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,38*
€ 302,7122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,58*
€ 248,2102
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,25*
€ 226,3975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.