Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 4x6; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 4x6; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Stahl; Zink
Schraube; für Metall; 4x6; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X6/BN13916
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2027577
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,25mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 13916
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX20
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.