Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x6; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Phillips,gerade; 0,8mm,PH2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x6; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Phillips,gerade; 0,8mm,PH2
Schraube; M4x6; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Phillips,gerade; 0,8mm,PH2
Artikel-Nr.:
     2805-B4X6/BN1435
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1219928
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: gerade;Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3,1mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 1435
Formgröße: 0,8mm;PH2
Gewindesteigung: 0,7
Gewinde + Länge - #Suche: M4x6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.