Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x6; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x6; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; DIN 84A
Schraube; M4x6; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B4X6/BN328
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1121537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 328
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 1,2mm
Gewindesteigung: 0,7
Gewinde + Länge - #Suche: M4x6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,47*
€ 46,9693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,46*
€ 45,7674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,04*
€ 39,3176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.