Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Flansch; M4x8; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; mit Flansch; M4x8; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX20
Schraube; mit Flansch; M4x8; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX20
Artikel-Nr.:
     2805-B4X8/BN10649
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch m4x8
schraube mit flansch
schraube mit flansch m4
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 8mm
Gewinde: M4
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 10649
Formgröße: TX20
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.