Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x8; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x8; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; A2 Edelstahl
Schraube; M4x8; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B4X8/BN2107
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     9011945
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 8mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,7mm
Kopfdurchmesser: 8,4mm
BN Norm: BN 2107
ISO Norm: ISO 14581
Formgröße: TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0789* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.