Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 4x8; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 4x8; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Edelstahl
Schraube; für Metall; 4x8; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B4X8/BN349
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3815112
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Edelstahl
Länge: 8mm
Gewinde: 4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,1mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 349
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX20
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,40*
€ 20,706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,90*
€ 17,731
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.