Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x8; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Stahl; Zink; DIN 965A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x8; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Stahl; Zink; DIN 965A
Schraube; M4x8; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Stahl; Zink; DIN 965A
Artikel-Nr.:
     2805-B4X8/BN388
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1156691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 388
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.