Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 4x8; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 4x8; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Schraube; für Metall; 4x8; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X8/BN84402
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     8280371
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: gerade;Torx®
Kopfhöhe: 3,1mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 84402
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX20;1,26mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Härte: 450-560 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0287* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.