Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 5,5x19; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 5,5x19; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Zink
Schraube; für Metall; 5,5x19; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5.5X19/BN11255
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3271196
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 19mm
Gewinde: 5,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 10,3mm
BN Norm: BN 11255
ISO Norm: ISO 14586C
Formgröße: TX25
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeformend
Härte: 450 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.