Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 5,5x32; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 5,5x32; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Zink
Schraube; für Metall; 5,5x32; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5.5X32/BN13274
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3271366
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 32mm
Gewinde: 5,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 4mm
Kopfdurchmesser: 11mm
BN Norm: BN 13274
ISO Norm: ISO 14585C
Formgröße: TX25
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeformend
Gewinde + Länge - #Suche: 5,5x32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.