Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 5,5x38; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 5,5x38; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Zink
Schraube; für Metall; 5,5x38; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5.5X38/BN11255
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3271201
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 38mm
Gewinde: 5,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 10,3mm
BN Norm: BN 11255
ISO Norm: ISO 14586C
Formgröße: TX25
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeformend
Härte: 450 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.