Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 5,5x80; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 5,5x80; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Zink
Schraube; für Metall; 5,5x80; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5.5X80/BN13274
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3642105
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 80mm
Gewinde: 5,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 4mm
Kopfdurchmesser: 11mm
BN Norm: BN 13274
ISO Norm: ISO 14585C
Formgröße: TX25
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeformend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1633* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,03*
€ 35,7357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,30*
€ 34,867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.