Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken; für Holz; 5,8x100; Kopf: Ring; Stahl; Zink; BN 972


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B5.8X100/BN972
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3565054
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 0,1m
Gewinde: 5,8
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Haken
Kopf-Art: Ring
Schaftschraubenanwendung: für Holz
BN Norm: BN 972
Gewinde + Länge - #Suche: 5,8x100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.