Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 5/16"x11/2"; 18; Kopf: gerändelt,Zylinder; Sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 5/16"x11/2"; 18; Kopf: gerändelt,Zylinder; Sechskant
Schraube; 5/16"x11/2"; 18; Kopf: gerändelt,Zylinder; Sechskant
Artikel-Nr.:
     2805-B5/16X11/2/BN13
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1013998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 UNC
Inbusschraube DIN 912 UNC
Innensechskantschraube DIN 912 UNC
Zylinderkopfschraube DIN 912 UNC
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gewinde: 5/16"
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder;gerändelt
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 12.9
Kopfhöhe: 7,9mm
Kopfdurchmesser: 11,9mm
Gewinde-Art: Zoll;UNC
Länge - Zoll: 1 1/2"
BN Norm: BN 13
DIN Norm: DIN 912
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 1/4"
Gewindesteigung: 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,51*
€ 54,1569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,39*
€ 52,8241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,35*
€ 38,4965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.