Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schraube; 5/16"x13/4"; 18; Kopf: gerändelt,Zylinder; Sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 5/16"x13/4"; 18; Kopf: gerändelt,Zylinder; Sechskant
Schraube; 5/16"x13/4"; 18; Kopf: gerändelt,Zylinder; Sechskant
Artikel-Nr.:
     2805-B5/16X13/4/BN13
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1014005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 UNC
Inbusschraube DIN 912 UNC
Innensechskantschraube DIN 912 UNC
Zylinderkopfschraube DIN 912 UNC
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gewinde: 5/16"
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder;gerändelt
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 12.9
Kopfhöhe: 7,9mm
Kopfdurchmesser: 11,9mm
Gewinde-Art: Zoll;UNC
Länge - Zoll: 1 3/4"
BN Norm: BN 13
DIN Norm: DIN 912
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 1/4"
Gewindesteigung: 18
Gewinde + Länge - #Suche: 5/16"x1 3/4"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,88*
€ 46,2672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,84*
€ 45,0296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,60*
€ 28,084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.