Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M5; BN 1054; L: 8,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M5; BN 1054; L: 8,3mm
Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M5; BN 1054; L: 8,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-B5/BN1054
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1386786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchsen
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Länge: 8,3mm
Anwendung: für Kunststoff
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Gewindeeinsatz
BN Norm: BN 1054
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.