Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Flügel; M5; 0,8; Messing; Beschichtung: Nickel; BN 525


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Flügel; M5; 0,8; Messing; Beschichtung: Nickel; BN 525
Mutter; Flügel; M5; 0,8; Messing; Beschichtung: Nickel; BN 525
Artikel-Nr.:
     2805-B5/BN525
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1197428
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Nickel
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Flügel
BN Norm: BN 525
DIN Norm: DIN 315
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8547* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,01*
€ 183,2719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,73*
€ 174,6087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,14*
€ 138,2066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,84*
€ 111,6696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,47*
€ 101,7093
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.