Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 10kΩ; SMD; 1206; 3530K; ±5%; 300mW; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC Thermistor; 10kΩ; SMD; 1206; 3530K; ±5%; 300mW; -55÷125°C
NTC Thermistor; 10kΩ; SMD; 1206; 3530K; ±5%; 300mW; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-B57621C5103J062
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57621C5103J062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,3W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±5%
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3530K
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,356*
4000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,40*
4000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,41*
1 Tag
922
10
€ 14,99*
ab € 0,344*
€ 1,009*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.