Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 5; SMT; 50V; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 5; SMT; 50V; 1A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 5; SMT; 50V; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-B5B-ZR-SM4-TF
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B5B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 1A
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: ZH
Kontaktraster: 1,5mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,42*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,184*
€ 0,509*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,51*
1 Tag
395
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,70*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,98*
€ 15,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,018* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.