Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; VH; 3,96mm; PIN: 5; THT; 250V; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; VH; 3,96mm; PIN: 5; THT; 250V; 10A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; VH; 3,96mm; PIN: 5; THT; 250V; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-B5PS-VH
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B5PS-VH (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 10A
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: VH
Kontaktraster: 3,96mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: horizontal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,38*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,58*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,60*
1 Tag
247
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,96*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,04*
€ 20,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
VHR-5N
ab € 0,0635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.