Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 5x10; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Stahl; Zink; DIN 7500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 5x10; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Stahl; Zink; DIN 7500
Schraube; 5x10; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Stahl; Zink; DIN 7500
Artikel-Nr.:
     2805-B5X10/BN11288
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,5mm
Kopfdurchmesser: 9,2mm
BN Norm: BN 11288
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX25
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.