Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 5x10; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 5x10; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Stahl; Zink
Schraube; für Metall; 5x10; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5X10/BN13916
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2027631
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,95mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 13916
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX25
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.