Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x10; 0,8; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 2,5mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x10; 0,8; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 2,5mm; Stahl
Schraube; M5x10; 0,8; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 2,5mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B5X10/BN25
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1027794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Sechskant
BN Norm: BN 25
DIN Norm: DIN 914
ISO Norm: ISO 4027
PN Norm: PN 82315
Formgröße: HEX 2,5mm
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.