Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 5x12; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Stahl; Zink; DIN 7500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 5x12; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Stahl; Zink; DIN 7500
Schraube; 5x12; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Stahl; Zink; DIN 7500
Artikel-Nr.:
     2805-B5X12/BN11288
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,5mm
Kopfdurchmesser: 9,2mm
BN Norm: BN 11288
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX25
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Gewinde + Länge - #Suche: 5x12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.