Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 5x12; Kopf: Zylinder; Torx® PLUS; 20IP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 5x12; Kopf: Zylinder; Torx® PLUS; 20IP
Schraube; für Kunststoff; 5x12; Kopf: Zylinder; Torx® PLUS; 20IP
Artikel-Nr.:
     2805-B5X12/BN13265
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3205138
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Entspricht Norm: WN 1452
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx® PLUS
Kopfhöhe: 2,9mm
Kopfdurchmesser: 8,2mm
BN Norm: BN 13265
Formgröße: 20IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.