Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x12; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x12; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; A2 Edelstahl
Schraube; M5x12; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B5X12/BN2107
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     9011952
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 12mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,7mm
Kopfdurchmesser: 9,3mm
BN Norm: BN 2107
ISO Norm: ISO 14581
Formgröße: TX25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.