Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x12; 0,8; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x12; 0,8; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink
Schraube; M5x12; 0,8; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5X12/BN3333
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1537156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Pozidriv
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,5mm
Kopfdurchmesser: 9,2mm
BN Norm: BN 3333
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PZ2
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.