Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 5x12; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 5x12; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Edelstahl
Schraube; für Metall; 5x12; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B5X12/BN349
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3815122
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Edelstahl
Länge: 12mm
Gewinde: 5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,7mm
Kopfdurchmesser: 9,5mm
BN Norm: BN 349
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX25
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,50*
€ 42,245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,93*
€ 40,3767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,38*
€ 34,9622
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,52*
€ 33,9388
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.