Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Flansch; M5x12; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX25; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; mit Flansch; M5x12; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX25; Stahl
Schraube; mit Flansch; M5x12; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX25; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B5X12/BN5128
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3070491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch m5x12
schraube mit flansch
schraube mit flansch m5
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Torx®
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 4,2mm
Kopfdurchmesser: 12mm
BN Norm: BN 5128
Formgröße: TX25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.