Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 5x120; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B5X120/BN20594
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3676252
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 0,12m
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 4,65mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 20594
Formgröße: TX25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.