Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 5x14; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 5x14; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Stahl; Zink
Schraube; für Metall; 5x14; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5X14/BN13916
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3646188
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 14mm
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,95mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 13916
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX25
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.