Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x16; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; ISO 14581


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x16; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; ISO 14581
Schraube; M5x16; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; ISO 14581
Artikel-Nr.:
     2805-B5X16/BN20039
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3183929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 16mm
Gewinde: M5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,7mm
Kopfdurchmesser: 9,3mm
BN Norm: BN 20039
ISO Norm: ISO 14581
Formgröße: TX25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.