Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 5x18; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 25IP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 5x18; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 25IP
Schraube; für Kunststoff; 5x18; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 25IP
Artikel-Nr.:
     2805-B5X18/BN20040
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3187119
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 18mm
Entspricht Norm: WN 5451
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx® PLUS
Kopfhöhe: 3,5mm
Kopfdurchmesser: 11mm
BN Norm: BN 20040
Formgröße: 25IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.