Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x18; 0,8; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x18; 0,8; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink
Schraube; M5x18; 0,8; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5X18/BN381
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1152734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
iso 7048 m5
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 18mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3,3mm
Kopfdurchmesser: 8,5mm
BN Norm: BN 381
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH2
Gewindesteigung: 0,8
Weitere Suchbegriffe: iso 7048
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,45*
€ 79,0755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,46*
€ 76,7074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,50*
€ 62,475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,14*
€ 52,5266
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,67*
€ 51,9673
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,55*
€ 43,4945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.