Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 5x20; Kopf: Zylinder; Torx® PLUS; 20IP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 5x20; Kopf: Zylinder; Torx® PLUS; 20IP
Schraube; für Kunststoff; 5x20; Kopf: Zylinder; Torx® PLUS; 20IP
Artikel-Nr.:
     2805-B5X20/BN13265
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3205140
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Entspricht Norm: WN 1452
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx® PLUS
Kopfhöhe: 2,9mm
Kopfdurchmesser: 8,2mm
BN Norm: BN 13265
Formgröße: 20IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.