Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 5x20; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 5x20; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2
Schraube; für Kunststoff; 5x20; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2
Artikel-Nr.:
     2805-B5X20/BN13577
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2000644
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Entspricht Norm: WN 1412
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 3,4mm
Kopfdurchmesser: 8,8mm
BN Norm: BN 13577
Formgröße: PH2
Gewinde + Länge - #Suche: 5x20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.