Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 5x20; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 5x20; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Schraube; für Kunststoff; 5x20; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5X20/BN20002
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3148606
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: gerade;Torx®
Kopfhöhe: 3,7mm
Kopfdurchmesser: 9,5mm
BN Norm: BN 20002
Formgröße: 1,2mm;TX25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.