Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x20; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; ISO 14581


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x20; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; ISO 14581
Schraube; M5x20; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; ISO 14581
Artikel-Nr.:
     2805-B5X20/BN20039
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3183930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 20mm
Gewinde: M5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,7mm
Kopfdurchmesser: 9,3mm
BN Norm: BN 20039
ISO Norm: ISO 14581
Formgröße: TX25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.