Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x20; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink; DIN 85A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x20; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink; DIN 85A
Schraube; M5x20; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink; DIN 85A
Artikel-Nr.:
     2805-B5X20/BN344
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1131656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 344
DIN Norm: DIN 85A
ISO Norm: ISO 1580
PN Norm: PN 82219
Formgröße: 1,2mm
Gewinde + Länge - #Suche: M5x20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,01*
€ 69,0319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,12*
€ 66,7828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,86*
€ 56,9534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,72*
€ 48,4568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,02*
€ 47,6238
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,60*
€ 39,984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.