Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 5x25; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 25IP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 5x25; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 25IP
Schraube; für Kunststoff; 5x25; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 25IP
Artikel-Nr.:
     2805-B5X25/BN20040
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3187121
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 25mm
Entspricht Norm: WN 5451
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx® PLUS
Kopfhöhe: 3,5mm
Kopfdurchmesser: 11mm
BN Norm: BN 20040
Formgröße: 25IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.