Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 5x25; Kopf: Zylinder; Torx® PLUS; 25IP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 5x25; Kopf: Zylinder; Torx® PLUS; 25IP
Schraube; für Kunststoff; 5x25; Kopf: Zylinder; Torx® PLUS; 25IP
Artikel-Nr.:
     2805-B5X25/BN20173
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3304848
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 25mm
Entspricht Norm: WN 5452
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx® PLUS
Kopfhöhe: 3,5mm
Kopfdurchmesser: 8,8mm
BN Norm: BN 20173
Formgröße: 25IP
Gewinde + Länge - #Suche: 5x25
Handelsname: DELTA PT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1533* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.