Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 5x30; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 5x30; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Stahl; Zink
Schraube; für Metall; 5x30; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5X30/BN13916
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3271308
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 30mm
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,95mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 13916
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX25
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.